Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Disq 80 - bútorba süllyeszthető 2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fehér SX084344 - 654710

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - körszelvény

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971971486

Sonepar cikkszám

SX084344

Gyártói cikkszám

654710

Gyártói típuskód

Incara 654710

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Forma:

körszelvény

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Magasság:

113 mm

Beépítési mélység:

109 mm

Átmérő:

105 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

1

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK07

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Disq 80 - bútorba süllyeszthető 2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fehér