Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Disq 80 - bútorba süllyeszthető 2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fekete SX084345 - 654711

MásolásMásolás
Legrand - Incara Disq 80 - bútorba süllyeszthető 2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fekete SX084345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - fekete

  • Forma - körszelvény

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972001571

Sonepar cikkszám

SX084345

Gyártói cikkszám

654711

Gyártói típuskód

Incara 654711

Kivitel:

beépítés

Szín:

fekete

Forma:

körszelvény

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

109 mm

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma CAT 6:

1

Anyag:

műanyag

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Csatlakozások száma audió:

0

Magasság:

113 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

105 mm

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Disq 80 - bútorba süllyeszthető 2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fekete