Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Disq In 2 - bútorba süllyeszthető 1x2P+F + 1xUSB A+C aljzat, 2m kábellel, fekete SX084363 - 654749

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - négyszögletű

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971973688

Sonepar cikkszám

SX084363

Gyártói cikkszám

654749

Gyártói típuskód

Incara 654749

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Forma:

négyszögletű

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

176.5 mm

Szélesség:

74 mm

Magasság:

73 mm

Beépítési mélység:

71 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK07

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Disq In 2 - bútorba süllyeszthető 1x2P+F + 1xUSB A+C aljzat, 2m kábellel, fekete