Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Disq In 4 - bútorba süllyeszthető 2x2P+F + 1xUSB A+C + 1xHDMI aljzat, 2m kábellel, fekete SX084365 - 654751

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - fekete

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971973725

Sonepar cikkszám

SX084365

Gyártói cikkszám

654751

Gyártói típuskód

Incara 654751

Kivitel:

beépítés

Szín:

fekete

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

1

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

71 mm

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

280.5 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

74 mm

Magasság:

73 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Disq In 4 - bútorba süllyeszthető 2x2P+F + 1xUSB A+C + 1xHDMI aljzat, 2m kábellel, fekete