Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Electr on 2P+F csatlakozóaljzat, 2,5m kábellel, fehér SX084423 - 654906

MásolásMásolás
Legrand - Incara Electr on 2P+F csatlakozóaljzat, 2,5m kábellel, fehér SX084423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Forma - négyzetes

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971975101

Sonepar cikkszám

SX084423

Gyártói cikkszám

654906

Gyártói típuskód

Incara 654906

Kivitel:

falon kívüli

Szín:

fehér

Forma:

négyzetes

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

egyéb

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

76 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

76 mm

Magasság:

66 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Electr on 2P+F csatlakozóaljzat, 2,5m kábellel, fehér