Legrand - Incara Electr on 2P+F csatlakozóaljzat, 2,5m kábellel, fekete SX084424 - 654907
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívüli
Szín - fekete
Forma - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971975125
Sonepar cikkszám
SX084424
Gyártói cikkszám
654907
Gyártói típuskód
Incara 654907
Kivitel:
falon kívüli
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
egyéb
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Hosszúság:
76 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
76 mm
Magasság:
66 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C