Legrand - Incara Electr on 2P+F + USB A+C aljzat, 2,5m kábellel, fehér SX084425 - 654908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívüli
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Forma - négyszögletű
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971975149
Sonepar cikkszám
SX084425
Gyártói cikkszám
654908
Gyártói típuskód
Incara 654908
Kivitel:
falon kívüli
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Forma:
négyszögletű
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
76 mm
Magasság:
66 mm
Beépítési mélység:
0 mm
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csatlakozások száma USB:
1
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK07
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C