Legrand - Incara Flip up - bútorba süllyeszthető, 8 modul, 3x2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, alumínium SX084406 - 654854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - ezüst
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971974548
Sonepar cikkszám
SX084406
Gyártói cikkszám
654854
Gyártói típuskód
Incara 654854
Kivitel:
beépítés
Szín:
ezüst
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Csatlakozások száma USB:
1
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Hosszúság:
303 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
170.5 mm
Magasság:
2.5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C