Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 2x8 modul, 3x2P+F + USB A+C + 4xRJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fehér SX084412 - 654865

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971974722

Sonepar cikkszám

SX084412

Gyártói cikkszám

654865

Gyártói típuskód

Incara 654865

Kivitel:

beépítés

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

50 mm

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma CAT 6:

4

Anyag:

alumínium

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

278.5 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

145 mm

Magasság:

53 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 2x8 modul, 3x2P+F + USB A+C + 4xRJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel, fehér