Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 4 modul, 2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, fehér SX084375 - 654779
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Forma - négyszögletű
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971974166
Sonepar cikkszám
SX084375
Gyártói cikkszám
654779
Gyártói típuskód
Incara 654779
Kivitel:
beépítés
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Forma:
négyszögletű
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
69 mm
Beépítési mélység:
67 mm
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csatlakozások száma USB:
2
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK07
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C