Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 6 modul, 2x2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, fehér SX084376 - 654780

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - négyszögletű

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971974180

Sonepar cikkszám

SX084376

Gyártói cikkszám

654780

Gyártói típuskód

Incara 654780

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Forma:

négyszögletű

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Csillogási fok:

fényes

Hosszúság:

226 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

69 mm

Beépítési mélység:

67 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típusú:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Beépített USB-feszültségellátóval:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK07

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 6 modul, 2x2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, fehér