Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 6 modul, 2x2P+F + USB C aljzat, 2m kábellel, alumínium SX084384 - 654793
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - nemesacél
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972292627
Sonepar cikkszám
SX084384
Gyártói cikkszám
654793
Gyártói típuskód
Incara 654793
Kivitel:
beépítés
Szín:
nemesacél
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
67 mm
Csatlakozások száma USB:
2
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Hosszúság:
249 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
80 mm
Magasság:
69 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C