Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 8 modul, 2x2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP 1 modul + HDMI 1 modul aljzat, 2m kábellel, SX084377 - 654781

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • HDMI-csatlakozók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971974203

Sonepar cikkszám

SX084377

Gyártói cikkszám

654781

Gyártói típuskód

Incara 654781

Kivitel:

beépítés

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

HDMI-csatlakozók száma:

1

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

67 mm

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma CAT 6:

1

Anyag:

alumínium

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

271 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

80 mm

Magasság:

69 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 8 modul, 2x2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP 1 modul + HDMI 1 modul aljzat, 2m kábellel,