Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 8 modul, 2x2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP 1 modul + HDMI 1 modul aljzat, 2m kábellel, SX084380 - 654787
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
HDMI-csatlakozók száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971974265
Sonepar cikkszám
SX084380
Gyártói cikkszám
654787
Gyártói típuskód
Incara 654787
Kivitel:
beépítés
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
HDMI-csatlakozók száma:
1
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
67 mm
Csatlakozások száma USB:
2
Csatlakozások száma CAT 6:
1
Anyag:
alumínium
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen
Hosszúság:
271 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
80 mm
Magasság:
69 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C
Csillogási fok:
matt
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típusú:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem