Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Pop-up - bútorba süllyeszthető, 4 modul, 2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, rozsdamentes acél SX084400 - 654822

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - ezüst

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971972353

Sonepar cikkszám

SX084400

Gyártói cikkszám

654822

Gyártói típuskód

Incara 654822

Kivitel:

beépítés

Szín:

ezüst

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

74.5 mm

Csatlakozások száma USB:

2

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

145.6 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

123.5 mm

Magasság:

5.2 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Incara Pop-up - bútorba süllyeszthető, 4 modul, 2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, rozsdamentes acél