Legrand - Incara Tower 60 - bútorba süllyeszthető, 3x2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel SX084442 - 654974
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - fekete
Forma - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971972650
Sonepar cikkszám
SX084442
Gyártói cikkszám
654974
Gyártói típuskód
Incara 654974
Kivitel:
beépítés
Szín:
fekete
Forma:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
356.5 mm
Csatlakozások száma USB:
2
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
műanyag
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Hosszúság:
334 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
84.4 mm
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK06
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C