Legrand - InMatic süllyesztőperem rádiós és MyHOME mechanizmusokhoz SN052643 - 752044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Szerelési mód - körömmel és csavarral
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970635099
Sonepar cikkszám
SN052643
Gyártói cikkszám
752044
Gyártói típuskód
Valena InMatic 752044
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelési mód:
körömmel és csavarral
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb