Legrand - Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló + kompenzátor Celiane Netatmo Fehér SX069175 - 067721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Tronic
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 1.3 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971015654
Sonepar cikkszám
SX069175
Gyártói cikkszám
067721
Gyártói típuskód
Netatmo 067721
Kivitel:
Tronic
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
1.3 A
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényértéktároló:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Igen
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
5-300 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem