Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - IOBL moduláris scenárió kapcsoló PL IP21 GT50704 - 003612

MásolásMásolás
Legrand - IOBL moduláris scenárió kapcsoló PL IP21 GT50704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Billentyűk száma - 8

  • Működtető pontok száma - 8

  • Szín - szürke

  • Busz-rendszer KNX - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060036126

Sonepar cikkszám

GT50704

Gyártói cikkszám

003612

Gyártói típuskód

IOBL 003612

Szerelési mód:

falon kívül

Billentyűk száma:

8

Működtető pontok száma:

8

Szín:

szürke

Busz-rendszer KNX:

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség:

IP21

Mágneskapcsoló 24VAC 12kW 3p 25A