Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari csatl záródugó 32A 4P -hoz G07301 - 052799

MásolásMásolás
Legrand - Ipari csatl záródugó 32A 4P -hoz G07301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Alkalmas - CEE 32 A

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060527990

Sonepar cikkszám

G07301

Gyártói cikkszám

052799

Gyártói típuskód

P17 Tempra 052799

Tartozék fajtája:

egyéb

Alkalmas:

CEE 32 A

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ipari csatl záródugó 32A 4P -hoz