Legrand - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F IP67 Tempra Dafb-1254k06mT SN090257 - 555689
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970735157
Sonepar cikkszám
SN090257
Gyártói cikkszám
555689
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555689
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3013
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
146 mm
Furattávolság függőleges:
124 mm
Furattávolság vízszintes:
124 mm
Karima méret függőleges:
146 mm
Katonai kivitel:
Nem