Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 PRO döntött SN011399 - 555184

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011399

Gyártói cikkszám

555184

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555184

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

5007

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 PRO döntött