Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 GT03516 - 057651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - egyéb
Szerelési mód - falon kívül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060576516
Sonepar cikkszám
GT03516
Gyártói cikkszám
057651
Gyártói típuskód
Dafbe-162k06mT
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívül
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP66
Készülék szélesség:
84 mm
Készülék magasság:
84 mm
Készülék mélység:
42 mm