Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 GT80633 - 051126

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 GT80633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511265

Sonepar cikkszám

GT80633

Gyártói cikkszám

051126

Gyártói típuskód

HYPRA 051126

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5007

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

72 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

64 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F