Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44 SN016789 - 555188

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065551884

Sonepar cikkszám

SN016789

Gyártói cikkszám

555188

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555188

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44