Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67 GT03514 - 057663

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67 GT03514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060576639

Sonepar cikkszám

GT03514

Gyártói cikkszám

057663

Gyártói típuskód

Dafbe-164k06mT

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

380 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP66

Készülék szélesség:

84 mm

Készülék magasság:

84 mm

Készülék mélység:

42 mm

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67