Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67 SN004547 - 555389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553895
Sonepar cikkszám
SN004547
Gyártói cikkszám
555389
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555389
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3013
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Katonai kivitel:
Nem