Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44/55 Hypra GT55172 - 052204

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F  IP44/55 Hypra GT55172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522049

Sonepar cikkszám

GT55172

Gyártói cikkszám

052204

Gyártói típuskód

HYPRA 052204

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

16 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44/55 Hypra