Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 Tempra G07261 - 057369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060573690
Sonepar cikkszám
G07261
Gyártói cikkszám
057369
Gyártói típuskód
Dafb-164k06m
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Óraidő-állítás:
6 h
Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 Tempra