Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+N+F IP66/67-55 GT59074 - 051131

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+N+F IP66/67-55 GT59074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 7

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511319

Sonepar cikkszám

GT59074

Gyártói cikkszám

051131

Gyártói típuskód

HYPRA 051131

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

7

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+N+F IP66/67-55