Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44 Tempra G07263 - 057618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060576189
Sonepar cikkszám
G07263
Gyártói cikkszám
057618
Gyártói típuskód
Dafb-323k06m
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44 Tempra