Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F kism. perem Tempr IP44 G15344 - 058059

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F kism. perem Tempr IP44 G15344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 400 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060580599

Sonepar cikkszám

G15344

Gyártói cikkszám

058059

Gyártói típuskód

P17 Tempra 058059

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

400 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

104.5 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

77 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F kism. perem Tempr