Legrand - Ipari dugalj beép Dafbe-323k06 m400V IP44 döntött aljzat SN017912 - 555288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065552881
Sonepar cikkszám
SN017912
Gyártói cikkszám
555288
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555288
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3013
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Katonai kivitel:
Nem