Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj leng 16A 230V 3P IP44 GT73062 - 052042

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj leng 16A 230V 3P IP44 GT73062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060520427

Sonepar cikkszám

GT73062

Gyártói cikkszám

052042

Gyártói típuskód

HYPRA 052042

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj leng 16A 230V 3P