Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 Tempra SN023158 - 555108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065551082
Sonepar cikkszám
SN023158
Gyártói cikkszám
555108
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555108
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 Tempra