Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 24V 2P IP44 G07282 - 055281

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 24V 2P IP44 G07282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060552811

Sonepar cikkszám

G07282

Gyártói cikkszám

055281

Gyártói típuskód

P17 Tempra 055281

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Védettség:

IP44

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

RAL-szám:

4001

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 32A 24V 2P IP44