Legrand - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 Tempra G09472 - 058715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP67
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09472
Gyártói cikkszám
058715
Gyártói típuskód
Dafh-634k06mT
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP67
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 Tempra