Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F P66/67-55 IP67 SN021836 - 051151

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F P66/67-55 IP67 SN021836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511517

Sonepar cikkszám

SN021836

Gyártói cikkszám

051151

Gyártói típuskód

HYPRA 051151

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3013

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+N+F P66/67-55