Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+F IP67 SN058210 - 555558

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+F IP67 SN058210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP67

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058210

Gyártói cikkszám

555558

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555558

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP67

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

1x63A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

270 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

190 mm

Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+F IP67