Legrand - Ipari dugalj rögz 63A 400V 3P+N+F IP66/67-55 SN021837 - 059428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060594282
Sonepar cikkszám
SN021837
Gyártói cikkszám
059428
Gyártói típuskód
HYPRA 059428
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Óraidő-állítás:
9 h
RAL-szám:
3013
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Katonai kivitel:
Nem