Legrand - Ipari dugalj rögzíthető 125A 3p+F 400V IP67 Tempra SN111233 - 555618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734662
Sonepar cikkszám
SN111233
Gyártói cikkszám
555618
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555618
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7042
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
süllyesztett csatlakozó dugó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugalj rögzíthető 125A 3p+F 400V IP67 Tempra