Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N+F IP67 GT95284 - 059543

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N+F IP67 GT95284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060595432

Sonepar cikkszám

GT95284

Gyártói cikkszám

059543

Gyártói típuskód

HYPRA 059543

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

süllyesztett csatlakozó dugó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N+F