Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla beép 16A 230V 3P+N+F IP67 GT71402 - 051156

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla beép 16A 230V 3P+N+F IP67 GT71402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511562

Sonepar cikkszám

GT71402

Gyártói cikkszám

051156

Gyártói típuskód

HYPRA 051156

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla beép 16A 230V 3P+N+F