Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 Tempra PRO GT92151 - 555124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245065551242
Sonepar cikkszám
GT92151
Gyártói cikkszám
555124
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555124
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
5005
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 Tempra PRO