Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44 G07296 - 055221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060552217
Sonepar cikkszám
G07296
Gyártói cikkszám
055221
Gyártói típuskód
P17 Tempra 055221
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
4001
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P IP44