Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT04605 - 056457
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060564575
Sonepar cikkszám
GT04605
Gyártói cikkszám
056457
Gyártói típuskód
P17 Tempra 056457
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44