Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 GT82336 - 051160

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 GT82336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060511609

Sonepar cikkszám

GT82336

Gyártói cikkszám

051160

Gyártói típuskód

HYPRA 051160

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F