Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 GT92214 - 555129
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245065551297
Sonepar cikkszám
GT92214
Gyártói cikkszám
555129
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555129
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44