Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP66/67-55 GT59075 - 051161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060511616
Sonepar cikkszám
GT59075
Gyártói cikkszám
051161
Gyártói típuskód
HYPRA 051161
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3000
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP66/67-55