Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN001988 - 555329

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN001988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245065553291

Sonepar cikkszám

SN001988

Gyártói cikkszám

555329

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555329

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67